Ft147240.00
ÁFA nélkül
Ft186994.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas fémek csiszolására, rozsdaeltávolításra, hegesztések el'készítésére és karosszériamunkákhoz. A gumírozott oldalfogantyú stabil és kényelmes fogást biztosít. Orsómenet: M14 x 2.0 mm Terhelés nélküli fordulatszám: 10.000 rpm. Leveg' bemeneti csatlakozó 1/4" NPT. Min. leveg'töml' méret (bels' átm.): 3/8" (10mm). Légnyomás: 90 psi/6.2 bar. Motor teljesítménye: 0.7 LE. Leveg'fogyasztás: 113 l/perc Hangnyomás szint: 92 dbA. Hangteljesítmény szint: 89 dbA. Vibráció szint: 1.2 m/s2. Teljes hossz: 240 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomás: 85.3dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.06m/s² Rezgésszint 5.7m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | M14 x 2.0 |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140046269 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Egysebességes |
Gyártó cikkszáma | FGA120g |
Hossz | 240mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 101mm |
Modellszám | FGA120g |
Tartalmazza: | Csapcsavarkulcs |
Teljesítmény | 675W |
Terhelési nélküli sebesség | 12,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 2kg |
UNSPSC Code | 27112704 |