Ft30770.00
ÁFA nélkül
Ft39077.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FDG180M
Szorítópatron mérete: 6 mm Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm). Légnyomás: 90 PSI /6.3 bar.
Leveg'fogyasztás: 4 CFM / 144 liter/perc*.
Hangnyomás szint: 91 dBA.
Teljes hossz: 158 mm.
Hangteljesítm: 98dBA
Vibráció: 4.53m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 80.57dBA Hangteljesítmény szintje: 91.57dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6 mm |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140015265 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | FDG180m |
Hossz | 158mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | FDG180m |
Teljesítmény | 225W |
Terhelési nélküli sebesség | 25,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.6kg |
UNSPSC Code | 27112704 |