noscriptKobe Green Line FDG180E HOSSZÍTOTT ORSÓS CSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Green Line

FDG180E HOSSZÍTOTT ORSÓS CSISZOLÓ

SKU:

KBE2702272K

Ft45330.00

ÁFA nélkül

Ft57569.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FDG180E
    Polírozásra, sorjázásra és csiszolásra. A gumírozott markolat kényelmes fogást nyújt. A hosszított orsóház szűk helyeken is hozzáférést biztosít. Fordulatszám-szabályozó. Biztonsági működtet'kar. Hátsó használtleveg' kifúvás. Hosszú élettartamú csapágyazás. A csiszoló 2 db szorítókulccsal, és használati/karbantartási utasítással kerül forgalomba.
    Szorítópatron mérete: (6 mm). Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT. Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm). Légnyomás: 90 PSI /6.2 bar. Leveg'fogyasztás: 4 CFM / 144 liter/perc*. Terhelés nélküli fordulatszám: 25 000 rpm. Teljes hossz: 253 mm. Zajszint: 91dBA. Hangteljesítm: 98dBA. Vibráció: 4.53m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 80.57dBA Hangteljesítmény szintje: 91.57dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140015272

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    FDG180e

    Hossz

    253mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    FDG180e

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    25,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.66kg

    UNSPSC Code

    27112704