Ft48970.00
ÁFA nélkül
Ft62191.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FDG115
Terhelés nélküli fordulatszám: 22 000 rpm. Szorítópatron mérete: 6 mm. Leveg'-bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT. Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm). Légnyomás: 90 PSI /6.2 bar. Leveg'fogyasztás: 4 CFM / 144 liter/perc*. Vibráció szint: 1.05 m/s. Teljes hossz: 194 mm.
Zajszint: 90dBA
Hangteljesítmény: 97dBA
Vibráció: 1.05m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 90dBA Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.74m/s² Rezgésszint: 1.24m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6 mm |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140015258 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | FDG115 |
Hossz | 195mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | FDG115 |
Teljesítmény | 225W |
Terhelési nélküli sebesség | 22,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112704 |