noscriptKobe Green Line FDG090 DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Green Line

FDG090 DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ

SKU:

KBE2702222K

Ft41540.00

ÁFA nélkül

Ft52755.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FD9115
    Terhelés nélküli fordulatszám: 22 000 rpm. Szorítópatron mérete: 6 mm. Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT. Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm). Légnyomás: 90 PSI /6.2 bar. Leveg'fogyasztás: 4 CFM / 144 liter/perc*.
    Vibráció szint: 1.24 m/s.
    Teljes hossz: 160 mm.
    Zajszint: 90dBA
    Hangteljesítmény: 97dBA
    Vibráció: 1.24m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.74m/s² Rezgésszint: 1.24m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140015241

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    FDG090

    Hossz

    160mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    FDG090

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    22,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.5kg

    UNSPSC Code

    27112704