noscriptChicago Pneumatic CP860E DIE GRINDER T021136 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP860E DIE GRINDER

SKU:

CPT2698045X

MPN:

T021136

Ft123965.00

ÁFA nélkül

Ft157435.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451018214

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep Egysebességes

    Gyártó cikkszáma

    CP860E

    Hossz

    146mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    10.5CFM

    Modellszám

    CP860E

    Tartalmazza:

    (2) Collet kulcs

    Teljesítmény

    405W

    Terhelési nélküli sebesség

    24,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    570kg

    UNSPSC Code

    27112704