noscriptKobe Blue Line B3555 1/4" (6MM) HOSSZÚ EGYENES CSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

B3555 1/4" (6MM) HOSSZÚ EGYENES CSISZOLÓ

SKU:

KBE2704140K

Ft60250.00

ÁFA nélkül

Ft76517.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    B3555
    Polírozásra, csiszolásra és sorjázásra használható. Az extra hossz lehet'vé teszi a nehezen megközelíthet' helyek elérését. Megfordítható edzett acél "1/4" szorítópatron. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Alacsony működtet' kar a precíz sebességszabályozásért. A forgó leveg' bemeneti csatlakozó megakadályozza a leveg'stöml' összegabalyodását.
    Szorítópatron méretek: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm). Üresjárati fordulatszám: 25,000rpm.
    Légnyomás: 6.2bar (90psi). Leveg'fogyasztás: 4cfm* (144ltr/min).
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
    Minimális leveg'stöml' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8"). Teljes hossz: 260mm.
    Zajszint: 91dBA
    Hangteljesítm: 98dBA
    Vibráció: 4.53m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangteljesítmény szintje: 98dBA Rezgésszint: 1.24m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    3 mm

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140221253

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Finomító Gázkar

    Gyártó cikkszáma

    B3555

    Hossz

    260mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    B3555

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    25,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.68kg

    UNSPSC Code

    27112704