Ft45610.00
ÁFA nélkül
Ft57924.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
B3244
Megfordítható edzett acél 1/4" szorítópatron. A rövid szerszámtest lehet'vé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Alacsony működtet' kar a precíz sebességszabályozásért. A forgó leveg' bemeneti csatlakozó megakadályozza a leveg'stöml' összegabalyodását.
Szorítópatron méretek: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).
Üresjárati fordulatszám: 20,000rpm. Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Leveg'fogyasztás: 4cfm* (144ltr/min). Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT. Minimális leveg'stöm l' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Teljes hossz: 200mm.
Zajszint: 90dBA
Hangteljesítmény: 97dBA
Vibráció: 1.24m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangteljesítmény szintje: 87dBA Rezgésszint: 1.24m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 3 mm |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140221246 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Finomító Gázkar |
Gyártó cikkszáma | B3244 |
Hossz | 197mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | B3244 |
Teljesítmény | 225W |
Terhelési nélküli sebesség | 25,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112704 |