noscriptKobe Blue Line B3144 1/4" (6MM) 90DEG SAROKCSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

B3144 1/4" (6MM) 90DEG SAROKCSISZOLÓ

SKU:

KBE2704080K

Ft46810.00

ÁFA nélkül

Ft59448.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    B3144
    A rövid szerszámtest lehet'vé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Alacsony működtet' kar a precíz sebességszabályozásért. A forgó leveg' bemeneti csatlakozó megakadályozza a leveg'stöml' összegabalyodását.
    Szorítópatron méretek: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm). Üresjárati fordulatszám: 20,000rpm. Légnyomás: 6.2bar (90psi). Leveg'fogyasztás: 4cfm* (113ltr/min).
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4"NPT.
    Minimális leveg'stö töml' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
    Teljes hossz: 165mm.
    Zajszint: 90dBA
    Hangteljesítmény: 97dBA
    Vibráció: 1.24m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 80dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140221222

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Finomító Gázkar

    Gyártó cikkszáma

    B3144

    Hossz

    165mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    B3144

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    20,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.5kg

    UNSPSC Code

    27112704