noscriptKennedy 380X3MM (15"X1/8") FÚRÓ VÉSŐ | Cromwell Tools

Kennedy

380X3MM (15"X1/8") FÚRÓ VÉSŐ

SKU:

KEN2892000K

Ft3133.00

ÁFA nélkül

Ft3978.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Kango Style Chisels
    For Kango: 501, 627, 628, 637, 638, 430 - Type 750 shanks.
    19mm hex shank with single flat and round tang.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140104723

    ECLASS Code

    21049104

    Gyártó cikkszáma

    P211A07K0380

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Hatszögletű:

    Teljes hossz

    380mm

    Teljes szélesség

    3mm

    Tétel

    Vésőeszközök, Szerszámgépek véséshez

    UNSPSC Code

    27112800

    Véső típusa

    Moil Point

    Véső vágóéle

    3mm