Ft546100.00
ÁFA nélkül
Ft693547.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
KHRN01
Ez a könnyű és nagysebességű szerszám ideális futószalagos vagy szakaszos összeszereléshez számos felhasználási területen. Egyfokozatú ravaszszerű bekapcsológomb, gyors és egyszerű löketbeállítás, bal és jobb oldali levegőbevezetés a könnyű üzemeltetéshez. M4-M12 méretű szegecsekhez használható, és alkalmas felfüggesztett vagy kézben tartott használatra egyaránt. Tartozék tartódobozzal.
Tartalmaz: olajozó, 5 mm-es imbuszkulcs, 2 mm-es imbuszkulcs, 10-11-es csavarkulcs, 27-30-as csavarkulcs és szegecselőfejek a következő méretekben: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12.
Levegőbevezetés menete: 1/4 colos NPT-menet.
Legkisebb tömlőméret: 10 mm (3/8").
Min./max. légnyomás: Min.: 6,2 bar (90 psi) / Max: 7,5 bar (110 psi).
Hangteljesítményszint: 92,8 dBA.
Rezgésszint: 0,48 m/s2.
Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 277 x 118 x 105 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140254879 |
Fogantyú fajtája | Pisztolymarkolatos |
Kompatibilis szegecsanya-méret | M4-től M5-ig |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPT |
Magasság | 277mm |
Mélység | 105mm |
Munkahelyi alkalmazás | Garázs Karbantartási műhely |
Szélesség | 118mm |
Tömeg | 2.2kg |
UNSPSC Code | 27131521 |
Zajszint | 92.8dB |