Ft54710.00
ÁFA nélkül
Ft69481.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DAR1510
10 mm-es Jacobs tokmány, ujjheggyel működtethet' irányváltó, hátsó használtleveg' kifúvás, fej teljes hossza 94 mm. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI/ 6.3 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* leveg'fogyasztás,
3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 178 mm.
Zajszint: 94dBA
Hangteljesítmény: 106dBA
Vibráció: 2.6m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 90dBA |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089051 |
ECLASS Code | 21050101 |
Gyártó cikkszáma | DAR1510 |
Hossz | 205mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 113CFM |
Modellszám | DAR1510 |
Teljesítmény | 224W |
Terhelési nélküli sebesség | 1800rpm |
Tétel | Légszögfúró |
Tokmány kapacitása | 10mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 1.1kg |
Tulajdonságok | Biztonsági kar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Megfordítható |