Ft324209.00
ÁFA nélkül
Ft411745.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HR2811
No load speed: 1,100rpm.
Capacities: steel 13mm, wood 32mm, concrete TCT 28mm/core 80mm.
Impact energy: 2.9J.
Weight: 3.30kg.
Note: HR2811FT-1 with Quick Charge Chuck
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB |
Áramforrás | Vezetékes |
Available Operation Modes | Hammer Only Rotation & Hammer Rotation Only |
Brand | Makita |
EAN | 0088381086226 |
ECLASS Code | 21050190 |
Feszültség | 240V |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 320mm |
Kapacitás | Drilling Ø Concrete Core Bit <80mm Drilling Ø Concrete TCT Bit <28mm Drilling Ø Steel <13mm Drilling Ø Wood <32mm |
Magasság | 225mm |
Maximum Impact Energy | 2.9J |
Modellszám | HR2811F |
Szélesség | 89mm |
Tartalmazza: | Hordtáska Mélységleállítás |
Teljesítmény | 800W |
Terhelési nélküli sebesség | 1100rpm |
Tétel | Corded SDS Hammer Drill |
Tokmány típusa | SDS-plusz |
Tömeg | 3.3kg |
UNSPSC Code | 27112703 |
Ütés/perc | 4500bpm |