Ft101560.00
ÁFA nélkül
Ft128981.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
R5666
Alkalmas karosszéria javító kitt eldolgozására és besimítására, gyors anyag eltávolítási sebességgel. Az egyenletes eldolgozást 5 mm-es excentritás biztosítja.
Nedves csiszolásra is használható. 150 mm átmérőjű tépőzáras csiszolótányér 600A furat típussal. 1.6 m-es elszívótömlő. Öngerjesztett vákuum. Csatlakoztatható hordozható porgyűjtő rendszerhez vagy a port a mellékelt szövetzsákba gyűjtheti. Gumírozott markolat az egykezes használathoz. A forgó levegő bemeneti csatlakozó megakadályozza a levegős tömlő összegabalyodását.
Csiszolótányér mérete: 150mm (6").
Csiszolótányér típusa: tépőzáras.
tépőzáras. Excentritás: 5mm (3/16").
Szívás típusa: öngerjesztett vákuum
Orsó mérete: 5/16".
Üresjárati fordulatszám: 11,000rpm.
Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Levegő fogyasztás: 3cfm* (85ltr/perc).
Levegő bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális levegőstömlő méret (belső átmérő): 10mm (3/8").
Motor teljesítménye: 0.25LE.
Teljes hossz: 210mm.
Zajszint: 88dBA
Hangteljesítm: 76dBA
Vibráció: 5.2m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangteljesítmény szintje: 83.52dBA Rezgésszint: 2.8m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.77m/s² |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140221369 |
ECLASS Code | 21051314 |
Hossz | 210mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Levegőfelhasználás | 2CFM |
Sorozat | R5666 |
Tartalmazza: | Csavarkulcs Porzsák |
Teljesítmény | 0.25W |
Tömeg | 1.47kg |
UNSPSC Code | 27112704 |