noscriptMakita GA5034/1 125mm 720W ANGLEGRINDER 110V GA5034/1 | Cromwell Tools

Makita

GA5034/1 125mm 720W ANGLEGRINDER 110V

SKU:

MAK2756115L

MPN:

GA5034/1

Ft95356.00

ÁFA nélkül

Ft121102.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    GA5034
    Very compact size with paddle switch, lightweight to reduce operator fatigue.
    Power output: 720W.
    No load speed: 11,000rpm.
    Bore size: 22mm.
    Spindle size: M14 x 2mm.
    Weight: 1.90kg.
    Accessories: Side handle and wheel guard.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power Level 97 dB(A) Sound Pressure Level 86 dB(A) Sound Uncertainty K 3 dB Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding with Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 8.0 m/s² (Surface Grinding Roughing) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s²

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381606219

    ECLASS Code

    21051314

    Feszültség

    110V

    Gyártó cikkszáma

    GA5034

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    265mm

    Korong átmérője

    5in.

    Magasság

    103mm

    Modellszám

    GA5034/1

    Orsó mérete

    M14

    Sorozat

    GA5034

    Tartalmazza:

    Belső karima Kiegészítő fogantyú Védőőr

    Teljesítmény

    720W

    Terhelési nélküli sebesség

    11,000rpm

    Tétel

    Vezetékes sarokcsiszoló

    Tulajdonságok

    Backing Pad Ø 125mm. Disc Ø 125mm. Spindle Thread M14. Wire Cup Brush Ø 75mm.

    UNSPSC Code

    27112704