Ft120986.00
ÁFA nélkül
Ft153652.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wheel size: 115mm Diameter
No Load Speed: 10,000rpm
Net Weight: 1.9kg
Standard Equipment
Lock nut wrench, side handle, abrasive wheel, case.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A mellékelt akkumulátorok száma | 0 |
Akkumulátor kapacitása | –Ah |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Áramforrás | Akkumulátor |
Brand | Makita |
EAN | 0088381660112 |
ECLASS Code | 21051314 |
Feszültség | 18V |
Gyártó cikkszáma | DGA452 |
Kefével vagy kefe nélkül | Csiszolt |
Korong átmérője | 4.5in. |
Modellszám | DGA452Z |
Terhelési nélküli sebesség | 6,000rpm |
Tétel | Akkus sarokcsiszoló |
Tömeg | 2.3kg |
UNSPSC Code | 27112704 |