Trend

50/05 8mm HSSE ROUTER CUTTER

SKU:

TRE2873542J

MPN:

50/05X8MMHSSE

Ft17308.00

ÁFA nélkül

Ft21981.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Single Flute Helical
    For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
    *6mm shank.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Trend

    Dolgozó rész hossza

    12mm

    EAN

    5027654009574

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    50/05X8MMHSSE

    Teljes hossz

    60mm

    Tétel

    Router vágók

    Típus

    Egyenes mélyítő bitek

    UNSPSC Code

    27112821

    Vágási átmérő

    5mm