Trend

46/05 1/4" TC GUIDED TRIMMER 6.3mm DIA

SKU:

TRE2873201B

MPN:

46/05X1/4TC

Ft22729.00

ÁFA nélkül

Ft28865.83

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1/4" and 1/2" Shanks


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Brand

    Trend

    Dolgozó rész hossza

    12.7mm

    EAN

    5027654008133

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    TCT

    Gyártó cikkszáma

    46/05X1/4TC

    Kompatibilis anyagok

    Laminált Műanyag

    sugár

    Nem alkalmazhatómm

    Szár átmérője

    1/4 hüvelyk

    Szög

    90°

    Teljes hossz

    51mm

    Tétel

    Router vágók

    Típus

    Vágó Bitek

    UNSPSC Code

    27112821

    Vágási átmérő

    6.3mm