noscriptMakita JR3070-CT/1 RECIPROCATINGSAW AVT 110V JR3070CT/1 | Cromwell Tools

Makita

JR3070-CT/1 RECIPROCATINGSAW AVT 110V

SKU:

MAK2756629G

MPN:

JR3070CT/1

Ft298203.00

ÁFA nélkül

Ft378717.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    JR3070-CT
    Breakthrough technology enables high power to be coupled with an exceptionally low vibration of 8.8m/sec2. 1,510W motor and orbital action radically increase cutting capacity and speed.
    Power input: 1,510W.
    Strokes per minute: 0 - 2,800spm.
    Length of stroke: 32mm.
    Orbital action: yes.
    AVT: yes.
    Capacities: wood 255mm, pipe 130mm.
    Weight: 4.20kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Kérjük, olvassa el a mellékelt adatlapot

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381062305

    ECLASS Code

    21051105

    Feszültség

    110V

    Forgólapos beállítások száma

    4

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    485mm

    Magasság

    181mm

    Modellszám

    JR3070-CT/1

    Szélesség

    99mm

    Tartalmazza:

    Hordtáska

    Teljesítmény

    1510W

    Tétel

    Vezetékes dugattyús fűrészek

    Tömeg

    4.3kg

    Tulajdonságok

    Cable Length: 2.5 m

    UNSPSC Code

    27112709

    Ütés hossza

    32mm

    Ütés/perc

    2,800spm

    Vágási kapacitás

    Pipe Cutting Capacity: 130 mm Wood Cutting Capacity: 255 mm

    Vágási művelet

    Egyenes és körkörös (inga) mozgás