Ft99290.00
ÁFA nélkül
Ft126098.30
ÁFÁ-val
Alkalmasak lapos, homorú és domború felületek csiszolására. A csiszolókar bármilyen szögben elfordítható, mely lehet'vé teszi a nehezen hozzáférhet' helyek megmunkálását, illetve a szerszám kis helyigényű tárolását. Tartalék szalag és hatszögkulcs mellékelve. Ergonómikus, jó fogású gumírozott rezgéselnyel' markolat. Alacsony működtet' kar a precíz sebességszabályozásért. Hátsó használtleveg' kifúvás.
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális leveg'stöml' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Leveg'fogyasztás: 4cfm* (144ltr/min).
Légnyomás: 90psi/6.2bar.
Teljes hossz/ Hossz összehajtva:
R5218: 305/207mm, R5228: 470/310mm,
R5238: 420/255mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 85.54dBA Hangteljesítmény szintje: 96.54dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.56m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140221499 |
Gyártó cikkszáma | R5228 |
Hossz | 463mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4.2CFM |
Modellszám | R5228 |
Öv hossza | 610mm |
Szíj szélessége | 13mm |
Terhelési nélküli sebesség | 20000rpm |
Tétel | Légszalagcsiszolók |
Tömeg | 0.95kg |
UNSPSC Code | 27112708 |