Ft47390.00
ÁFA nélkül
Ft60185.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SH120
Sorja- és torzításmentes vágásokat produkál. Ideális karosszériaműhely munkákhoz és vékonylemez megmunkálására. Szabályozó fojtószelep a precíz működtetés érdekében.
1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Vágási kapacitás: 1.2 mm (acél) 1.6 mm (alumínium). Teljes hossz: 200 mm. Zajszint: 82dBA. Vibráció: 4.2m/s2
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 99.33dBA Hangteljesítmény szintje: 110.33 dBA Rezgésbizonytalanság K: 2.25m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089402 |
ECLASS Code | 21050900 |
Gyártó cikkszáma | SH120 |
Hossz | 230mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Legnagyobb alumínium vágási kapacitás | 1.6mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 113CFM |
Magasság | 150mm |
Maximális acélvágási kapacitás | 1.2mm |
Szélesség | 59.5mm |
Terhelési nélküli sebesség | 2800spm |
Tétel | Légolló |
UNSPSC Code | 27112723 |