Ft30155.00
ÁFA nélkül
Ft38296.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
Proof pressure: 1.5 MPa.
Weight: 180g.
Operational force**: 7 N.
** When valve is fully open.
• Energy saving.
• Shock resistant body.
• Gun body made from high impact, shock resistant resin.
• Not affected by supply presure.
• Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
• Resin body lever type.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Levegő |
Belső szelep anyaga | PBT |
Brand | SMC |
EAN | 0713049256498 |
ECLASS Code | 21051502 |
Fogantyú anyaga | Nagy ütésálló gyanta |
Fúvóka típusa | A fúvóka nincs szállítva |
Gyártó cikkszáma | VMG11BU-F02 |
Hőmérséklet-tartomány | -5 to 60°C |
Levegőbemenet mérete | Rc1/4" |
Markolat fajtája | Pisztolymarkolatos |
Maximális bemeneti légnyomás | 10bar |
Munkahelyi alkalmazás | Ipari |
Sorozat | VMG11BU-F02 |
UNSPSC Code | 27131502 |