noscriptKobe Red Line SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY . | Cromwell Tools

Kobe Red Line

SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY

SKU:

KBE2592500K

MPN:

.

Ft2860.00

ÁFA nélkül

Ft3632.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "Ideális általános tisztítási munkákra nehezen hozzáférhető helyeken is. A 110 mm hosszú, hajlított fúvóka lehetővé teszi, hogy a levegőt közvetlenül a szükséges területre irányítsák. Tartozék cserecsatlakozóval. Könnyű és ütésálló nejlonház belső levegőszabályozó szeleppel és ravaszszerű bekapcsológombbal.


    ¼" sárgaréz BSPT menetes bemenet
    Hőmérséklet-tartomány -10 - +50 °C
    Legkisebb üzemi nyomás 3 bar (43 psi)
    Biztonságos üzemi nyomás 10 bar (150 psi)"


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    - FÉM:

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140269606

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Nagy ütésálló gyanta

    Fúvóka típusa

    110 mm Hosszú Dőlt Csőszáj

    Gyártó cikkszáma

    KBG110

    Hőmérséklet-tartomány

    -10-től 50-ig°C

    Levegőbemenet mérete

    1/4" BSPT

    Markolat fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari

    Sorozat

    KBG110

    UNSPSC Code

    27131502