Ft4420.00
ÁFA nélkül
Ft5613.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A csatlakozási pont és a leveg's szerszám közötti összeköttetésre szolgál. Szabványos csatlakozókat használ. 1/4 " NPT csavarmenet és gyorscsatlakozó. 650 mm-es teljes hossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belső átmérő | 7mm |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140089860 |
Gyártó cikkszáma | HA2124N |
Hasadási nyomás | 63bar |
Hőmérséklet-tartomány | -10-től 60-ig°C |
Külső átmérő | 14mm |
Menet mérete | NPT 1/4in. |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 0.6m |
UNSPSC Code | 40142002 |
Üzemi nyomás | 21bar |