PCL

Flexibilis légtömlő

7 Elérhető opció(k)

A pneumatikus szerszámok használatából eredő rezgés miatt a csuklós csatlakozásokra munkavédelmi jogszabályok vonatkoznak.
A nemzetközi szabvány (ISO 6150:1998) legalább 300 mm-es rugalmas csövet javasol a rezgő szerszám és a gyorskioldós csatlakozó között.
Hasadási nyomás: 63 bar
Üzemi nyomás 20 °C-on 21 bar (300 lbf/col2)
Egy adapterből és egy külső menetes szerelvényből áll

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-5 of 5

Sorok oldalanként:

25

1-5 of 5