Ft209469.00
ÁFA nélkül
Ft266025.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Specifications:
Rated power input: 780W.
No load stroke rate: 500-3100spm.
Weight: 2.7kg.
Cable length: 4M.
Stroke height: 26mm.
Cutting depth: in wood 150mm, in aluminium 20mm, in non-alloyed steel 10mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Kérjük, lásd a mellékelt műszaki adatlapot |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | Bosch |
EAN | 3165140463621 |
ECLASS Code | 21051109 |
Feszültség | 110V |
Forgólapos beállítások száma | 4 |
Gyártó cikkszáma | 0 601 513 060 |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Modellszám | GST 150 BCE |
Sorozat | GST |
Tartalmazza: | Porgyűjtő tartozék Porport |
Teljesítmény | 780W |
Tétel | Vezetékes szúrófűrészek |
Tömeg | 2.7kg |
UNSPSC Code | 27112709 |
Ütés hossza | 26mm |
Ütés/perc | 3,100spm |
Vágási kapacitás | Aluminium Cutting Capacity: 20 mm Steel Cutting Capacity: 10 mm Wood Cutting Capacity: 150 mm |
Vágási művelet | Orbitális (inga) |