noscriptDeWalt DWD024K-GB 13mm 650W PERCUSSION DRILL 240V& KITBOX DWD024K-GB | Cromwell Tools

DeWalt

DWD024K-GB 13mm 650W PERCUSSION DRILL 240V& KITBOX

SKU:

DEW2725045R

MPN:

DWD024K-GB

Ft111890.00

ÁFA nélkül

Ft142100.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    DWD024K
    Power input: 650W
    Power output: 302W.
    No load speed: 0 - 2,800rpm.
    Blows per minute: 0 - 47,600bpm.
    Max. drill capacity: wood 25mm, steel 13mm, concrete 16mm.
    Spindle thread: 1/2" x 20 UNF.
    Weight: 1.82kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power Level 105 dB(A) Sound Power Uncertainty Level K 3.2 dB Sound Pressure Level 94 dB(A) Sound Pressure Uncertainty Level K 3.0 dB Vibration Emission Value Ah 25.3 m/s² (Impact Drilling Concrete) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Drilling Metal) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² Vibration Uncertainty K 3.1 m/s²

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer

    Brand

    DeWalt

    EAN

    5035048268162

    ECLASS Code

    21050190

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Kapacitás

    Drilling Ø Concrete 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø wood 25mm

    Nyomatéktartomány

    Max Torque: 8.6Nm

    Tápfeszültség

    240V

    Tartalom

    Kiegészítő fogantyú Mélységleállítás

    Teljesítmény besorolása

    650W

    Terhelési nélküli sebesség

    2800rpm

    Tokmány kapacitása

    13

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.82kg

    UNSPSC Code

    27112703

    Ütés/perc

    47600bpm