Ft5580.00
ÁFA nélkül
Ft7086.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
BCSD10 - Pneumatikus 10mm-es egyenes fúró
A kivezető 360°-ben állítható be, hogy megvédje a dolgozót a levegőáramlástól. Tömör
és könnyű a zárt helyiségekben való könnyű használat érdekében. A fúrófej könnyedén
cserélhető a befogófej és a biztonsági kapcsolóval ellátott fedél segítségével.
Ergonomikus és kényelmes markolat.
Motor teljesítménye: 0.40hp. Üresjárati ford.sz: 15,000rpm.
Bemeneti csatlakozó: 1/4" BSP. Tartó: tépőzár.
Csiszolótányér átmérője:75mm (3"). Üzemi nyomás: 90psi/6.2bar.
Hangerõ szint: 91dBA. Teljes Hossz: 125mm
Vibráció szint:6.3m/s2.
Min. levegős tömlő méret (belső átm.): 3/8" (10mm).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kobe |
ECLASS Code | 21011315 |
Használatra ezzel: | BR0S3 összetett levegős excentercsiszoló |
Menet mérete | 5/16" |
Párna átmérője | 75mm |
Párna ragasztásának típusa | Horog & hurok |
Típus | Hátlapok |
UNSPSC Code | 27112800 |