Ft44420.00
ÁFA nélkül
Ft56413.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FSR375 3/8" négyszög meghajtóval
FSR500 1/2" négyszög meghajtóval
Alkalmas menetes köt'elemek fel- és leszerelésére járműiparban és más könnyű szerel'munkákban. Irányváltós edzett acél meghajtó négyszög. A gumírozott markolat kényelmes fogást biztosít. Három bolygókerék áttétel a hosszabb élettartam és az egyenletes futás érdekében. A rövid kialakítás jó hozzáférést biztosít nehezen elérhet' helyeken. Precíziós sebességszabályozás. Forgó Hátsó használtleveg' kifúvás hangtompítóval. Forgó leveg' bemeneti csatlakozó a leveg's töml' összegabalyodásának megakadályozására.
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT
Min. leveg's töml' méret: (bels' átmér') 3/8" (10 mm)
Légnyomás: 90 psi (6.2 bar)
Leveg'fogyasztás: 4cfm (144 l/perc)
3/8" meghajtó
Nyomaték tartomány: 5 - 20 ft.lbs (7 - 27 Nm)
Teljes hossz: 205 mm
Üresjárati fordulatszám: 200 rpm
Zajszint: 84dBA. Hangteljesítm: 88dBA. Vibráció: 1.8m/s2
1/2" meghajtó
Nyomaték tartomány: 10 - 50 ft.lbs (14 - 68Nm)
Teljes hossz: 265 mm
Üresjárati fordulatszám: 150 rpm
Zajszint: 87dBA. Hangteljesítm: 87dBA. Vibráció: 2.6m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomás: 80dBA Hangteljesítmény: 87dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.6m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140046252 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Maximális nyomaték: | 68Nm |
Modellszám | FSR500 |
Nyomatéktartomány | 14 - 68Nm |
Sorozat | FWR |
Terhelési nélküli sebesség | 150rpm |
Test fajtája | Derékszög |
Tétel | Légracsos csavarkulcs |
Tömeg | 1.2kg |
UNSPSC Code | 27111753 |