noscriptChicago Pneumatic CP7829H 1/2" RATCHET 8941078294 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7829H 1/2" RATCHET

SKU:

CPT2696528L

MPN:

8941078294

Ft168600.00

ÁFA nélkül

Ft214122.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Levegőbemenet mérete

    1/4 NPTin.

    Maximális nyomaték:

    95Nm

    Modellszám

    CP7829H

    Nyomatéktartomány

    15 - 68Nm

    Sorozat

    CP7829H

    Terhelési nélküli sebesség

    225rpm

    Test fajtája

    Derékszög

    Tétel

    Légracsos csavarkulcs

    Tömeg

    1.2kg

    UNSPSC Code

    27111753