noscriptDeWalt DCD796P1-GB 18V BRUSHLESSHAMMER/DRILL DRIVER 1x5.0AH DCD796P1-GB | Cromwell Tools

DeWalt

DCD796P1-GB 18V BRUSHLESSHAMMER/DRILL DRIVER 1x5.0AH

SKU:

DEW2720776Q

MPN:

DCD796P1-GB

Ft221920.00

ÁFA nélkül

Ft281838.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A mellékelt akkumulátorok száma

    1

    Akkumulátor kapacitása

    5.0Ah

    Akkumulátor típusa

    Lítium-ion

    Brand

    DeWalt

    EAN

    5035048678602

    ECLASS Code

    21050101

    Feszültség

    18V

    Gyártó cikkszáma

    DCD796P1-GB

    Gyártói garancia

    DEWALT 3 year European PT Guarantee (subject to registration)

    Kefével vagy kefe nélkül

    Kefe nélküli

    Masonry Drilling Capacity

    13mm

    Maximum Hard Torque

    70Nm

    Maximum Soft Torque

    27Nm

    Modellszám

    DCD796P1-GB

    Nyomatékbeállítások száma

    15+Drill

    Sorozat

    DCD796P1-GB

    Steel Drilling Capacity

    13mm

    Teljes hossz

    190mm

    Terhelési nélküli sebesség

    2000rpm

    Tokmány mérete

    13mm

    Tokmány típusa

    Kulcs nélküli

    Tömeg

    1.8kg

    UNSPSC Code

    27112703

    Ütés/perc

    34000bpm

    Wood Drilling Capacity

    40mm