Ft156732.00
ÁFA nélkül
Ft199049.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
05295
Light, easy to carry with oil free pump. Designed for ease of use. With sealed bearings and tough cover for duability. Integrated control panel with easy to read gauge. One year warranty.
Voltage: 230V (13amp).
Power input: 1.5hp.
Air receiver: 6ltr.
Piston displacement: 6.4cfm.
Max. pressure: 118psi (8bar).
Weight: 15kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Behajtó típusa | Közvetlen meghajtás |
Brand | SIP |
EAN | 5012713052950 |
ECLASS Code | 36431402 |
Felhasználási terület | Garázs/Műhely |
Fuse Rating | 13A |
Gyártó cikkszáma | 5295 |
Legnagyobb nyomás | 116psi |
Lubrication | Oil Free |
Max. Free Air Delivery | 4CFM |
Mobilitás | Kézi hordozás |
Modellszám | SIP 6 |
Piston Displacement | 6.4CFM |
Start Method | Electric Start |
Szabványoknak megfelet | CE tanúsítvánnyal rendelkezik |
Tank Capacity | 6L |
Tápfeszültség | 230V |
Teljes hossz | 31.5cm |
Teljes magasság | 37cm |
Teljes szélesség | 35.5cm |
Teljesítmény | 1.5hp |
Tömeg | 9.5kg |
UNSPSC Code | 40151601 |