noscriptKobe Red Line IW750 3/4" ÜTVECSAVAROZÓ | Cromwell Tools

Kobe Red Line

IW750 3/4" ÜTVECSAVAROZÓ

SKU:

KBE2702325S

Ft102210.00

ÁFA nélkül

Ft129806.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IW750
    Egy darabból álló alumínium ház. 10 állású fokozat szabályzó, hüvelykujjal működtethet' irányváltó kapcsoló. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegő tömlőhöz.. 25 mm-es csavarozási kapacitás, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 680Nm nyomaték
    7.5 CFM / 270 liter/perc* levegő fogyasztás.
    Teljes hossz: 245 mm.
    Zajszint l: 83dBA. Vibráció: 0.449m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésszint: 5.8m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089181

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    IW750

    Hajtás mérete

    3/4in.

    Hossz

    248mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    4.2CFM

    Magasság

    240mm

    Max. Nyomaték besorolása

    1085Nm

    Modellszám

    IW750

    Nyomatéktartomány

    (Fwd) 949 - 1085Nm

    Szélesség

    80mm

    Terhelési nélküli sebesség

    4800rpm

    Test fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Tétel

    Légcsavarkulcs

    Tömeg

    4.6kg

    UNSPSC Code

    27112713