Ft294042.00
ÁFA nélkül
Ft373433.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
XR Li-Ion compact impact wrench featuring NEW XR 4.0Ah Li-Ion battery technology. Ultra compact, lightweight design allows for use in confined spaces.
Voltage: 18V.
Bit holder: 1/2" (12.7mm).
Power output: 250W.
No load speed: 0 - 2,300rpm.
Impacts per minute: 0 - 2,700ipm.
Max. torque: 203Nm.
Max. bolt diameter: M16.
Batteries: 2x 4.0Ah Li-Ion XR.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A mellékelt akkumulátorok száma | 2 |
Akkumulátor kapacitása | 4.0Ah |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Áramforrás | Akkumulátor |
Brand | DeWalt |
EAN | 5035048390627 |
ECLASS Code | 21052003 |
Feszültség | 18V |
Gyártó cikkszáma | DCF880M2-GB |
Gyártói garancia | 3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply) |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 147mm |
Kefével vagy kefe nélkül | Csiszolt |
Max. Nyomaték besorolása | 203Nm |
Modellszám | DCF880M2-GB |
Sorozat | DCF880M2-GB |
Tartalmazza: | Nagy teherbírású készletdoboz Övhorog |
Terhelési nélküli sebesség | 0 - 2300rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Akkus ütőkulcs |
Tömeg | 1.62kg |
UNSPSC Code | 27112713 |