Ft92940.00
ÁFA nélkül
Ft118033.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
B7444
Alkalmas ipari sorozatgyártásra és más összeszerelési alkalmazásokra. Kett's üt'mechanizmus.1/2 négyszög meghajtó. Három fokozatú sebesség szabályozó
gomb, irányváltó kapcsoló. Ergonómikus, jó fogású markolat. Fix bemenet és kifúvás.
Fordulatszámok:
El're: 1. pozíció: 4 000 rpm, 2. pozíció: 5 000 rpm, 3. pozíció: 7 000 rpm
Hátra: 1. pozíció: 3 000 rpm, 2. pozíció: 5 000 rpm, 3. pozíció: 7 000 rpm
Meghajtó négyszög mérete: 1/2"
Üresjárati fordulatszám: 7,000rpm.
Üzemi nyomaték tartomány: 813 Nm (600ft/lbs).
Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Levegő fogyasztás: 4cfm* (144 liter/perc).
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális levegős tömlő méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Zajszint: 83dBA. Hangteljesítm: 90dBA. Vibráció: 6.8m/s2.
Teljes hossz: 183mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 93.9dBA Rezgésszint: 7.7m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.25m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140221376 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | B7444 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 183mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 205mm |
Max. Nyomaték besorolása | 1112Nm |
Modellszám | B7444 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) 68 - 786Nm |
Szélesség | 70mm |
Terhelési nélküli sebesség | 7000rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 1.94kg |
UNSPSC Code | 27112713 |