Ft5965.00
ÁFA nélkül
Ft7575.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These Edison torches boast ultra bright, long life LEDs - complete with an optical lens that produces a clear, bright white light.
Features and Benefits
• Water and impact resistant
• Highly durable anodised aluminium case with rubber grip
• Positive push button operation - easy to use when you need it most
• Corrosion-resistant finish
• All joints sealed with "O" rings, meaning this highly durable torch can withstand tough conditions
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | D |
Brand | Edison |
EAN | 5036140069855 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 42m |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 35lm |
Szín | Ezüst/fekete |
Teljes hossz | 213mm |
Típus | Kézi zseblámpa |
Tok anyaga | Alumínium |
Tömeg | 346g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |