Edison

6 LED SZUPER FÉNYES ALU HÁZAS LÁMPA 2XAA

SKU:

EDI9042550K

MPN:

JC-9121-B SILV

Ft1690.00

ÁFA nélkül

Ft2146.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    6 db szuperfényű fehér LED dióda 100.000 óra élettartammal. Az elemek élettartama 50 óra (folyamatos használatot feltételezve). Precíziósan megmunkált nagy szilárdságú alumíniumötvözet ház. Korrózióálló eloxált felület. Víz- és ütésálló. Csuklószíjjal. A csatlakozások O gyűrűkkel szigetelve. A jó minőségű anyagoknak és konstrukciónak köszönhetően több évig használható. 2 db "AA" elemet használ (nem tartozék) - Rend. szám: EDI-904-3020K (4 db-os csomag).
    Súly: 135g.


    Aluminium = Alumínium
    Black Satin = Fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    AA, AAA

    Akkumulátor-élettartam

    50hr

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140228085

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    30m

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    30lm

    Szín

    Ezüst

    Teljes hossz

    175mm

    Típus

    Kézi zseblámpa

    Tok anyaga

    Alumínium

    Tömeg

    135g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600