noscriptKobe RÖGZÍTHETŐ MUNKALÁMPA 240V | Cromwell Tools

Kobe

RÖGZÍTHETŐ MUNKALÁMPA 240V

SKU:

KBE2823220K

Ft6560.00

ÁFA nélkül

Ft8331.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Clamp facility ideal for 'hands free' use. High strength metal clamp with rubber contact points. Glass bulb housing with sturdy plastic casing. 2.5m/8' cable length with fitted plug. CE approved. Bulb not included.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Hálózati

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140090132

    ECLASS Code

    27110410

    Fej típusa

    Egyszeres

    Fény típusa

    Ólom lámpa

    Feszültség

    240V

    Gyártó cikkszáma

    88880

    Izzó típusa

    Bajonett Durva szervizizzó

    Kábelhossz

    2.5m

    Maximális teljesítmény

    60W

    Tok anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    39111613