Ft12690.00
ÁFA nélkül
Ft16116.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Epoxi bevonatú, nem billenÅ' keret, illesztett csatlakozódugó és halogéncsÅ'. MinÅ'ségi alkatrészekbÅ'l gyártva, nagy igénybevételű ipari használatra. 500 W-os halogén égÅ'vel.
Kábelhossz: 3m. Max névleges teljesÃtmény: 500 W. Csere fej egységek igény esetén beszerezhetÅ'k.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP44 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140018648 |
ECLASS Code | 27119002 |
Érzékelő típusa | Nincs érzékelő |
Feszültség | 240V ac |
Gyártó cikkszáma | SMP240 |
Izzó típusa | halogén |
Működési hőmérséklet-tartomány | Nem alkalmazható°C |
UNSPSC Code | 39111611 |