noscriptIndexa SD300 IPARI SZORÍTÓ T186-300 | Cromwell Tools

Indexa

SD300 IPARI SZORÍTÓ

SKU:

IND4207830K

MPN:

T186-300

Ft52620.00

ÁFA nélkül

Ft66827.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Különböz' mérnöki alkalmazásokhoz, és karbantartási műveletekhez az összes iparágban. A fényes, sárga színű epoxi fed'réteg er's és tartós védelmet biztosít, meggátolva a károsodást, és növelve a mozgóalkatrészek élettartamát.


    Jellegzetességek:
    Rugóterhelésű pofa, amely akkor is a helyén marad, ha a terhelés csökken. A pofa feje elfordulhat a ferde felületek biztonságos megtartása érdekében. Nincsenek hosszú csavarok, amelyek elhajolhatnak.A pofák meghúzásához nem szükséges a munkadarab elforgatása.


    Alkalmazások:
    Fémmegmunkálás.
    Hegesztés.
    Feldolgozás.
    Munkahely
    karbantartása.
    -nt'formák.
    Szerszámkészít' műhely.
    Műanyag és üvegszálas fröccsöntés.
    Táblagyártás.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Alap szolgálat

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140243705

    ECLASS Code

    21020501

    Gyártó cikkszáma

    SD300

    Hossz

    429mm

    Kapacitás

    300mm

    Kinyúlás

    60mm

    Típus

    Szorítók, Bilincsek, Kapcsok, Saruk

    UNSPSC Code

    27112132