Ft31300.00
ÁFA nélkül
Ft39751.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Nagy igénybevételt jelentő megmunkáláshoz
• Használata ötvözött acélokhoz és szívós anyagokhoz, például öntvényekhez és kovácsolt anyagokhoz
• 2°-os oldalsó kúppal, 10°-os ferdén (felül és alul) szállítva
• Anyagminőség: M35
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Teljes szélesség | 10x ragtapasz |
UNSPSC Code | 23242104 |
Vágás szöge | 15° |
Vég alakja | Téglalap alakú- col |
Záró szög típusa | Teherautó-Csukló |