Ft19590.00
ÁFA nélkül
Ft24879.30
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
42 sorozat, Normál sorozat
Középpontba futó vágóél. Méreted a DIN844 szabvány szerint. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140331785 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 38mm |
Sorozat | 42 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B DIN 844 |
Szár átmérője | 20mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 104mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vágó fajtája | Nagyolás |
Vágóátmérő tűrése | js12 |