noscriptSwissTech 8.20MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

8.20MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ

SKU:

SWT1250482A

Ft1840.00

ÁFA nélkül

Ft2336.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehet'vé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140191914

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    8.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    75mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    CL60373

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    117mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál