Ft23990.00
ÁFA nélkül
Ft30467.30
ÁFÁ-val
18 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
† Kiütőt és magfúrót tartalmaz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét hossza | 1.5D |
Brand | Kennedy-Pro |
Csap típusa | Alulról |
EAN | 5036140024700 |
ECLASS Code | 21043000 |
Hézagfúró mérete | 12.50mm |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M12 x 1.75 |
Mennyiség a csomagban | Beillesztési eszköz Lyukasztás |
Szerszám fajtája | Csavarhúzó - sima tüske típusa |
UNSPSC Code | 27112810 |