Ft24130.00
ÁFA nélkül
Ft30645.10
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Egyenes hornyú, 55°
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182615 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 14 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 26mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5/8 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 14mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 18mm |
Teljes hossz | 91mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |