Ft26490.00
ÁFA nélkül
Ft33642.30
ÁFÁ-val
21 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140181762 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | M N |
Körömtávolság | 3.5mm |
Menet hossza | 42mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M30 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 16mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 20mm |
Teljes hossz | 138mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |