Ft12510.00
ÁFA nélkül
Ft15887.70
ÁFÁ-val
23 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet
El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140178878 |
Fazetta | Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Menet hossza | 9.5mm |
Menet mérete | M2.2 x 0.45 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Szár átmérője | 2.8mm |
Teljes hossz | 44mm |
UNSPSC Code | 27112806 |