noscriptSwissTech BS1 HSS KÖZPONTFÚRÓ TIN HEGGYEL . | Cromwell Tools

SwissTech

BS1 HSS KÖZPONTFÚRÓ TIN HEGGYEL

SKU:

SWT1255133A

MPN:

.

Ft1690.00

ÁFA nélkül

Ft2146.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirális hornyokkal, különböz' hosszúságokban kialakított fúrók a kiváló min'ségű központfuratokért, melyek a legtöbb felhasználásra alkalmasak. TiN bevonatú munkafelület. 60°-os süllyesztési szög.
    Gyártási szabvány BS 328 : 2. rész : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140268913

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Fúrópont szöge

    120°

    Kereskedelmi méret

    BS1

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541

    Szár típusa

    Sima kerek

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.