noscriptIndexa PWLNR 2525M08 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

PWLNR 2525M08 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064120K

Ft30600.00

ÁFA nélkül

Ft38862.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    PWLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os trigon lapkákhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Trigon

    Betét fajtája

    WN_A WN_G

    Betét mérete

    804

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080850

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    34mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PWLNL 2525M08

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    32mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    34mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    BLACK

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm