Ft25140.00
ÁFA nélkül
Ft31927.80
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
BSP - British Standard Pipe – fényes kivitel
DIN5156
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Bronz Sárgaréz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140208520 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 14 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 25mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 115 mm éles orr |
Menet szabvány | BSP |
Négyzet szélessége | 12mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 16mm |
Teljes hossz | 125 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |